OBO BETTERMANN - OBO7424284 OKAG40040150ES ELEMENTO TERMINALE - 7424284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 110 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal - ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - nein
Nivellierbereich - 0...40 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195243830
Artikelnummer
OBO7424284
Herstellernummer
7424284
Hersteller
OBO
Breite:
400 mm
Höhe:
110 mm
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:
ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Nivellierbereich:
0...40 mm
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein


