Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7424282 OKAG30040150ES ELEMENTO TERMINALE - 7424282

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7424282 OKAG30040150ES ELEMENTO TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal - nein

  • Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - nein

  • Nivellierbereich - 0...110 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195243823

Artikelnummer

OBO7424282

Herstellernummer

7424282

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Höhe:

40 mm

Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal:

nein

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:

nein

Nivellierbereich:

0...110 mm

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:

nein

Chiusura terminale del canale pronta per il montaggio, costituita da un bordo esterno flessibile con profili laterali e di posa del rivestimento pavimento. Nella dotazione di serie sono compresi angolari di collegamento al canale e un angolare di fissaggio livellabile in altezza.