Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7424220 OKAG40040240D9 CANALE FILOPAVIMENTO - 7424220

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7424220 OKAG40040240D9 CANALE FILOPAVIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Montageöffnung - quadratisch

  • Länge - 2400 mm

  • Bodenpflege - nass

  • Min. Estrichhöhe - 40 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4012195243687

Artikelnummer

OBO7424220

Herstellernummer

7424220

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Montageöffnung:

quadratisch

Länge:

2400 mm

Bodenpflege:

nass

Min. Estrichhöhe:

40 mm

Nivellierbereich:

40...240 mm

Deckelbefestigung rastend:

nein

Abdeckung Montageöffnung:

ja

Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten:

3

Mit Trennwand:

nein

Trennwandbefestigung:

sonstige

Bodenwanne:

nein

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:

sonstige

Werkstoff des Deckels:

Stahl

Materialstärke Deckel:

4 mm

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:

ja

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7424220 - OKA-G40040240D9 CANALE FILO PAVIMENTO