Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7423986 OKAG50040240FBR ANGOLO DESTRO - 7423986

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7423986 OKAG50040240FBR ANGOLO DESTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 500 mm

  • Nivellierbereich - 0...200 mm

  • Bodenwanne - nein

  • Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne - Stahl

  • Länge - 560 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195651536

Artikelnummer

OBO7423986

Herstellernummer

7423986

Hersteller

OBO

Breite:

500 mm

Nivellierbereich:

0...200 mm

Bodenwanne:

nein

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Länge:

560 mm

Per la realizzazione sul posto di una derivazione del canale come angolo di 90° verso destra. Con tutte le parti necessarie per il montaggio. Adatto ai sistemi di canali OKA-G e OKA-W.