OBO BETTERMANN - OBO7423984 OKAG40040240FBR ANGOLO DESTRO - 7423984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Montageöffnung - ohne
Min. Estrichhöhe - 40 mm
Nivellierbereich - 0...200 mm
Deckelbefestigung rastend - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195651529
Artikelnummer
OBO7423984
Herstellernummer
7423984
Hersteller
OBO
Breite:
400 mm
Montageöffnung:
ohne
Min. Estrichhöhe:
40 mm
Nivellierbereich:
0...200 mm
Deckelbefestigung rastend:
nein
Abdeckung Montageöffnung:
nein
Mit Trennwand:
nein
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
sonstige
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
nein


