Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7423974 OKAG40040150FBR ANGOLO DESTRO - 7423974

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7423974 OKAG40040150FBR ANGOLO DESTRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Min. Estrichhöhe - 40 mm

  • Nivellierbereich - 0...110 mm

  • Deckelbefestigung rastend - nein

  • Abdeckung Montageöffnung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195651451

Artikelnummer

OBO7423974

Herstellernummer

7423974

Hersteller

OBO

Breite:

400 mm

Min. Estrichhöhe:

40 mm

Nivellierbereich:

0...110 mm

Deckelbefestigung rastend:

nein

Abdeckung Montageöffnung:

nein

Mit Trennwand:

nein

Bodenwanne:

nein

Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:

Stahl

Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:

sonstige

Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:

nein

Canale a filo pavimento aperto OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7423974 - OKA-G40040150FBR SET ANGOLO A DESTRA