OBO BETTERMANN - OBO7423966 OKAG50040240FBL ANGOLO SINISTRO - 7423966
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Nivellierbereich - 0...200 mm
Bodenwanne - nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne - Stahl
Länge - 560 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195651406
Artikelnummer
OBO7423966
Herstellernummer
7423966
Hersteller
OBO
Breite:
500 mm
Nivellierbereich:
0...200 mm
Bodenwanne:
nein
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
560 mm
Per la realizzazione sul posto di una derivazione del canale come angolo di 90° verso sinistra. Con tutte le parti necessarie per il montaggio. Adatto ai sistemi di canali OKA-G e OKA-W.


