Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7410062 UGD55 3503 9R SCATOLA PER MASSETTO - 7410062

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7410062 UGD55 3503 9R SCATOLA PER MASSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kanalhöhe - 0...0 mm

  • Nivellierbereich - 55...80 mm

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 9

  • Min. Estrichhöhe - 55 mm

  • Kanalbreite - 0...0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195678762

Artikelnummer

OBO7410062

Herstellernummer

7410062

Hersteller

OBO

Kanalhöhe:

0...0 mm

Nivellierbereich:

55...80 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

9

Min. Estrichhöhe:

55 mm

Kanalbreite:

0...0 mm

Nenngröße:

350 mm

Einbauöffnung für Einbaueinheit:

quadratisch

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:

nein

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:

nein

Einbauöffnung für Aufflurtank:

nein

Werkstoff der Seitenwand:

Stahl

Geeignet für Dichtungseinbau:

nein

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:

nein

Bodenblech:

ja

Scatola di derivazione con coperchio di montaggio e piastra cieca con pareti laterali in acciaio inox. Per l'installazione di torretta a scomparsa GES9/55 con altezza a partire da 55 mm. È possibile il livellamento all'altezza del pavimento in battuto e il pavimento può essere lavorato a livello sul bordo. Con aperture per l'introduzione dei tubi su ciascun lato: 7 x M20, 3 x M25, 4 x M32. Dimensione del tubo con altezza del sistema a 55 mm: M20.