OBO BETTERMANN - OBO7410060 UGD55 2503 9R SCATOLA PER MASSETTO - 7410060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kanalhöhe - 0...0 mm
Nivellierbereich - 55...80 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte - 9
Min. Estrichhöhe - 55 mm
Kanalbreite - 0...0 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195741831
Artikelnummer
OBO7410060
Herstellernummer
7410060
Hersteller
OBO
Kanalhöhe:
0...0 mm
Nivellierbereich:
55...80 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
9
Min. Estrichhöhe:
55 mm
Kanalbreite:
0...0 mm
Nenngröße:
250 mm
Einbauöffnung für Einbaueinheit:
quadratisch
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Einbauöffnung für Aufflurtank:
nein
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Geeignet für Dichtungseinbau:
nein
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
nein
Bodenblech:
ja


