Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7410035 UZD 350-3 R SCATOLA MASSETTO - 7410035

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7410035 UZD 350-3 R SCATOLA MASSETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - universal

  • Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - nein

  • Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal - nein

  • Kanalhöhe - 28...28 mm

  • Min. Estrichhöhe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195475545

Artikelnummer

OBO7410035

Herstellernummer

7410035

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

universal

Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:

nein

Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:

nein

Kanalhöhe:

28...28 mm

Min. Estrichhöhe:

70 mm

Nivellierbereich:

70...125 mm

Werkstoff der Seitenwand:

Stahl

Geeignet für Dichtungseinbau:

ja

Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:

ja

Bodenblech:

ja

Scatola da incasso per altezza massetto 70-125mm 510x467x70, St, FS