OBO BETTERMANN - OBO7410031 UZD 250-3 R SCATOLA MASSETTO - 7410031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - quadratisch
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal - nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal - nein
Kanalhöhe - 28...28 mm
Min. Estrichhöhe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195475507
Artikelnummer
OBO7410031
Herstellernummer
7410031
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
quadratisch
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal:
nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal:
nein
Kanalhöhe:
28...28 mm
Min. Estrichhöhe:
70 mm
Nivellierbereich:
70...125 mm
Werkstoff der Seitenwand:
Stahl
Montagedeckelaufnahme:
nein
Geeignet für Dichtungseinbau:
ja
Entkopplungsmöglichkeit Oberteil vom Unterteil:
ja
Bodenblech:
ja


