Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7409422 RKFR2 4 V20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA - 7409422

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7409422 RKFR2 4 V20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 214 mm

  • Kassettenhöhe - 110 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Nivellierhöhe - 110...155 mm

  • Min. Einbautiefe - 110 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

48 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195869450

Artikelnummer

OBO7409422

Herstellernummer

7409422

Hersteller

OBO

Nenngröße:

214 mm

Kassettenhöhe:

110 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nivellierhöhe:

110...155 mm

Min. Einbautiefe:

110 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

20 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

rund

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

Tubus

Werkstoff des Leitungsauslasses:

rostfreier Stahl

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

ja

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

Anzahl der Gerätebecher:

2

Cassetta rotonda "con uscita cavo tubo"livellabile di dimensione nominale R4 per pavimenti trattati con lavaggio bagnato IP65.