OBO BETTERMANN - OBO7409368 RKFN2 9 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE QUADR - 7409368

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 243 mm
Kassettenhöhe - 105 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Nivellierhöhe - 105...150 mm
Min. Einbautiefe - 105 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195869047
Artikelnummer
OBO7409368
Herstellernummer
7409368
Hersteller
OBO
Nenngröße:
243 mm
Kassettenhöhe:
105 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nivellierhöhe:
105...150 mm
Min. Einbautiefe:
105 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
20 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Werkstoff des Leitungsauslasses:
rostfreier Stahl
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
ja
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Anzahl der Gerätebecher:
3


