Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7409362 RKFN2 4 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE QUADR - 7409362

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7409362 RKFN2 4 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE QUADR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 200 mm

  • Kassettenhöhe - 105 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Nivellierhöhe - 105...150 mm

  • Min. Einbautiefe - 105 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195869023

Artikelnummer

OBO7409362

Herstellernummer

7409362

Hersteller

OBO

Nenngröße:

200 mm

Kassettenhöhe:

105 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nivellierhöhe:

105...150 mm

Min. Einbautiefe:

105 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

20 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

quadratisch

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

Tubus

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

ja

Länge Einbaumaß:

201 mm

Breite Einbaumaß:

201 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

Anzahl der Gerätebecher:

2

Cassetta quadrata "con uscita cavo tubo"livellabile di dimensione nominale 4 per pavimenti trattati con lavaggio bagnato IP65.