Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7409260 RKS2 R4 V25 CASSETTA LIV ROTONDA - 7409260

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7409260 RKS2 R4 V25 CASSETTA LIV ROTONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kassettenhöhe - 110 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Nivellierhöhe - 110...155 mm

  • Min. Einbautiefe - 110 mm

  • Tiefe der Bodenbelagaussparung - 25 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

48 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195867401

Artikelnummer

OBO7409260

Herstellernummer

7409260

Hersteller

OBO

Kassettenhöhe:

110 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nivellierhöhe:

110...155 mm

Min. Einbautiefe:

110 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

25 mm

Bodenpflege:

trocken

Ausführung:

rund

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

schwenkbar

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

ja

Einbaudurchmesser:

215 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

6

Anzahl der Gerätebecher:

2

Cassetta rotonda "con uscita laterale cavo"livellabile di dimensione nominale 4 per pavimenti trattati a secco o umido IP40.