Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7409220 RKSN2 9 VS 25 CASSETTA LIV QUADRATA - 7409220

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7409220 RKSN2 9 VS 25 CASSETTA LIV QUADRATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 350 mm

  • Kassettenhöhe - 110 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Nivellierhöhe - 110...155 mm

  • Min. Einbautiefe - 110 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

48 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195960010

Artikelnummer

OBO7409220

Herstellernummer

7409220

Hersteller

OBO

Nenngröße:

350 mm

Kassettenhöhe:

110 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nivellierhöhe:

110...155 mm

Min. Einbautiefe:

110 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

25 mm

Bodenpflege:

trocken

Ausführung:

quadratisch

Anzahl der Leitungsauslässe:

1

Ausführung Leitungsauslass:

schwenkbar

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

ja

Länge Einbaumaß:

244 mm

Breite Einbaumaß:

244 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

12

Anzahl der Gerätebecher:

3

Cassetta quadrata "con uscita laterale cavo"livellabile di dimensione nominale 9 per pavimenti trattati a secco o umido IP40.