OBO BETTERMANN - OBO7409128 RKR2 9V 20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA - 7409128

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Nivellierhöhe - 105...155 mm
Min. Einbautiefe - 105 mm
Bodenpflege - nass
Ausführung - rund
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195868446
Artikelnummer
OBO7409128
Herstellernummer
7409128
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nivellierhöhe:
105...155 mm
Min. Einbautiefe:
105 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
rund
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Einbaudurchmesser:
305 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Anzahl der Gerätebecher:
3


