Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7409088 RKR2 4V 20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA - 7409088

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7409088 RKR2 4V 20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenngröße - 214 mm

  • Kassettenhöhe - 105 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Nivellierhöhe - 105...155 mm

  • Farbe Leitungsauslass - sonstige

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195868200

Artikelnummer

OBO7409088

Herstellernummer

7409088

Hersteller

OBO

Nenngröße:

214 mm

Kassettenhöhe:

105 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Nivellierhöhe:

105...155 mm

Farbe Leitungsauslass:

sonstige

Min. Einbautiefe:

105 mm

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

20 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

rund

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

nein

Einbaudurchmesser:

215 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

0

Anzahl der Gerätebecher:

2

Cassetta rotonda "cieca"livellabile di dimensione nominale R4 per pavimenti trattati con lavaggio bagnato IP65.