Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7409082 RKR2 4M 20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA - 7409082

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7409082 RKR2 4M 20 CASSETTA LIVELLABILE ROTONDA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Messing

  • Nivellierhöhe - 105...155 mm

  • Min. Einbautiefe - 105 mm

  • Bodenpflege - nass

  • Ausführung - rund

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195868187

Artikelnummer

OBO7409082

Herstellernummer

7409082

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Messing

Nivellierhöhe:

105...155 mm

Min. Einbautiefe:

105 mm

Bodenpflege:

nass

Ausführung:

rund

Anzahl der Leitungsauslässe:

0

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:

nein

Einbaudurchmesser:

215 mm

Anzahl der einbaubaren Geräte:

0

Anzahl der Gerätebecher:

2

Cassetta rotonda "cieca"livellabile di dimensione nominale R4 per pavimenti trattati con lavaggio bagnato IP65.