OBO BETTERMANN - OBO7409046 RKN2 9 VS 25 CASSETTA LIVELLABILE - 7409046

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 350 mm
Kassettenhöhe - 105 mm
Min. Einbautiefe - 105 mm
Nivellierhöhe - 105...155 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195867821
Artikelnummer
OBO7409046
Herstellernummer
7409046
Hersteller
OBO
Nenngröße:
350 mm
Kassettenhöhe:
105 mm
Min. Einbautiefe:
105 mm
Nivellierhöhe:
105...155 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
25 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe:
0
Farbe Leitungsauslass:
sonstige
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
0
Anzahl der Gerätebecher:
3


