OBO BETTERMANN - OBO7408980 RKFN3 9 VS 20 CASSETTA LIVELLABILE QUADR - 7408980
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Nivellierhöhe - 105...150 mm
Min. Einbautiefe - 105 mm
Bodenpflege - nass
Ausführung - quadratisch
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
27 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012197278175
Artikelnummer
OBO7408980
Herstellernummer
7408980
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Nivellierhöhe:
105...150 mm
Min. Einbautiefe:
105 mm
Bodenpflege:
nass
Ausführung:
quadratisch
Anzahl der Leitungsauslässe:
1
Ausführung Leitungsauslass:
Tubus
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern:
nein
Länge Einbaumaß:
244 mm
Breite Einbaumaß:
244 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12


