OBO BETTERMANN - OBO7408874 GES R2B CU TORRETTA SCOMPARSA - 7408874

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
Mit Kabelauslass im Deckel - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - sonstige
Werkstoff des Deckels - sonstige
Packung
1 ST
Ausführung Deckel:
rund
Mit Kabelauslass im Deckel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Deckels:
sonstige
Oberflächenschutz Deckel:
sonstige
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Außendurchmesser:
140 mm


