Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7408866 GES R2T CR TORRETTA SCOMPARSA - 7408866

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7408866 GES R2T CR TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Oberflächenschutz Deckel - verchromt

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

  • Bodenbelagsschutzrahmen - ja

Packung

  • 1 ST

Ausführung Deckel:

rund

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Deckel:

verchromt

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Geeignet für Nasspflege:

ja

Außendurchmesser:

140 mm

Coperchio telescopico con maniglia. Cromo, Zn, CR