Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7408864 GES R2T CU TORRETTA SCOMPARSA - 7408864

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7408864 GES R2T CU TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • Farbe - sonstige

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geeignet für Hohlbodeneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196459063

Artikelnummer

OBO7408864

Herstellernummer

7408864

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

rund

Farbe:

sonstige

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

ja

Oberflächenschutz Deckel:

sonstige

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Außendurchmesser:

140 mm

Coperchio incernierato con cursore di arresto per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto dispositivi MT R2; per uso prettamente interno. L'uscita tubo soddisfa i requisiti della norma CEI EN 50085-2-2 su pavimenti trattati a lavaggio bagnato anche durante l'utilizzo della torretta.