Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7408857 GES R2T KP TORRETTA SCOMPARSA - 7408857

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7408857 GES R2T KP TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • Mit Kabelauslass im Deckel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Oberflächenschutz Gehäuse - sonstige

  • Werkstoff des Deckels - sonstige

Packung

  • 1 ST

Ausführung Deckel:

rund

Mit Kabelauslass im Deckel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Deckels:

sonstige

Oberflächenschutz Deckel:

sonstige

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Geeignet für Nasspflege:

ja

Außendurchmesser:

140 mm

Coperchio incernierato con cursore di arresto per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto dispositivi MT R2; per uso prettamente interno. L'uscita tubo soddisfa i requisiti della norma CEI EN 50085-2-2 su pavimenti trattati a lavaggio bagnato anche durante l'utilizzo della torretta.