OBO BETTERMANN - OBO7408856 GES R2 CR TORRETTA SCOMPARSA - 7408856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Deckel - verchromt
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Bodenbelagsschutzrahmen - ja
Packung
1 ST
Ausführung Deckel:
rund
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Deckel:
verchromt
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
sonstige
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Außendurchmesser:
140 mm
Min. Einbautiefe:
85 mm


