Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7408850 GES R2 NI TORRETTA SCOMPARSA - 7408850

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7408850 GES R2 NI TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • Farbe - sonstige

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Min. Einbautiefe - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012197433048

Artikelnummer

OBO7408850

Herstellernummer

7408850

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

rund

Farbe:

sonstige

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Min. Einbautiefe:

85 mm

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

ja

Oberflächenschutz Deckel:

vernickelt

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Außendurchmesser:

140 mm

Coperchio incernierato con cursore di arresto per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto dispositivi MT R2; per uso prettamente interno. Con coperchio chiuso la torretta a scomparsa può essere utilizzata in ambienti con lavaggio bagnato.