OBO BETTERMANN - OBO7408849 GES R2 NIO TORRETTA SCOMPARSA - 7408849
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
Farbe - sonstige
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Werkstoff des Deckels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4012196689767
Artikelnummer
OBO7408849
Herstellernummer
7408849
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
rund
Farbe:
sonstige
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Deckels:
sonstige
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Min. Einbautiefe:
85 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Oberflächenschutz Gehäuse:
vernickelt
Geeignet für Nasspflege:
ja
Oberflächenschutz Deckel:
vernickelt
Geeignet für Unterflurkanal:
nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Außendurchmesser:
140 mm


