OBO BETTERMANN - OBO7408832 MT R2 VDE SUPPORTO MONTAGGIO GES R2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
Anzahl der Gerätebecher - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoff des Deckels - Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Packung
1 ST
EAN
4012196460601
Artikelnummer
OBO7408832
Herstellernummer
7408832
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel
rund
Anzahl der Gerätebecher
1
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Werkstoff des Deckels
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung
nein
Bodenbelagsschutzrahmen
nein
Farbe
schwarz
RAL-Nummer
9011
Geeignet für Unterflurkanal
nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau
ja
Geeignet für Nasspflege
nein
Außendurchmesser
131 mm
Einbaudurchmesser
122 mm
Min. Einbautiefe
85 mm
Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7408832 - MT R2 VDE GESR2 SUPPORTO CON 2 SCHUKO