Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7408727 UT4 45 4 SUPPORTO UNIVERSALE - 7408727

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7408727 UT4 45 4 SUPPORTO UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 4

  • Ausführung - Becherform

  • Anzahl der Leitungseinführungen - 4

  • Anzahl der Zugentlastungen - 2

  • Länge - 208 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196435265

Artikelnummer

OBO7408727

Herstellernummer

7408727

Hersteller

OBO

Anzahl der einbaubaren Geräte:

4

Ausführung:

Becherform

Anzahl der Leitungseinführungen:

4

Anzahl der Zugentlastungen:

2

Länge:

208 mm

Breite:

76 mm

Tiefe:

40 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Supporto universale con due scarichi trazione, parete divisoria e piastra di copertura UT4 P4 per montaggio di 4 apparecchi Modul 45 in moduli porta-apparecchi di dimensioni nominali R7, R9 e 9.