OBO BETTERMANN - OBO7408494 T8NL 00C 9011 TELITANK - 7408494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der einbaubaren Geräte - 8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite - 2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite - 2
Ausführung - horizontal
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4012195115984
Artikelnummer
OBO7408494
Herstellernummer
7408494
Hersteller
OBO
Anzahl der einbaubaren Geräte:
8
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite:
2
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite:
2
Ausführung:
horizontal
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Standard Schaltermaterial:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
225 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
138 mm


