OBO BETTERMANN - OBO7405750 GRAF92 U 9011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
RAL-Nummer - 9011
Farbe - schwarz
Anzahl der Gerätebecher - 3
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195866992
Artikelnummer
OBO7405750
Herstellernummer
7405750
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
rund
RAL-Nummer:
9011
Farbe:
schwarz
Anzahl der Gerätebecher:
3
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Min. Einbautiefe:
80 mm
Einbaudurchmesser:
305 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Außendurchmesser:
325 mm


