Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7405746 GRAF92 U 7011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405746

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7405746 GRAF92 U 7011 TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • RAL-Nummer - 7011

  • Farbe - grau

  • Anzahl der Gerätebecher - 3

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195866985

Artikelnummer

OBO7405746

Herstellernummer

7405746

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

rund

RAL-Nummer:

7011

Farbe:

grau

Anzahl der Gerätebecher:

3

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Min. Einbautiefe:

80 mm

Einbaudurchmesser:

305 mm

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

ja

Geeignet für Unterflurkanal:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Außendurchmesser:

325 mm

Coperchio di protezione rotondo per pavimenti bagnati, AlG, Grigio ferro, 7011