OBO BETTERMANN - OBO7405440 GESR4 U 9011 MODULO APPARECCHI - 7405440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
RAL-Nummer - 9011
Farbe - schwarz
Anzahl der Gerätebecher - 2
Mit Bodenbelagaussparung - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195103721
Artikelnummer
OBO7405440
Herstellernummer
7405440
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
rund
RAL-Nummer:
9011
Farbe:
schwarz
Anzahl der Gerätebecher:
2
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Min. Einbautiefe:
73 mm
Einbaudurchmesser:
215 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Außendurchmesser:
234 mm


