Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7405371 GES9M2 10U TORRETTA SCOMPARSA - 7405371

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7405371 GES9M2 10U TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • Farbe - sonstige

  • Breite Einbaumaß - 244 mm

  • Länge Einbaumaß - 244 mm

  • Außenlänge - 265 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196028740

Artikelnummer

OBO7405371

Herstellernummer

7405371

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

quadratisch

Farbe:

sonstige

Breite Einbaumaß:

244 mm

Länge Einbaumaß:

244 mm

Außenlänge:

265 mm

Anzahl der Gerätebecher:

3

Mit Bodenbelagaussparung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Werkstoff des Deckels:

rostfreier Stahl

Mit Kabelauslass im Deckel:

ja

Min. Einbautiefe:

78 mm

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

10 mm

Geeignet für Unterflurkanal:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Außenbreite:

265 mm

Modulo apparecchi quadrato con maniglia fino a 12 dispositivi Modulo 45 in 3 supporti universali UT4, utilizzo in sistemi di canali e a pavimento in ambienti interni. Griglia di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata