Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7405196 GES4 U 7011 MODULO APPARECCHI - 7405196

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7405196 GES4 U 7011 MODULO APPARECCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • RAL-Nummer - 7011

  • Farbe - grau

  • Breite Einbaumaß - 200 mm

  • Länge Einbaumaß - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195102588

Artikelnummer

OBO7405196

Herstellernummer

7405196

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

quadratisch

RAL-Nummer:

7011

Farbe:

grau

Breite Einbaumaß:

200 mm

Länge Einbaumaß:

200 mm

Außenlänge:

217 mm

Anzahl der Gerätebecher:

2

Mit Bodenbelagaussparung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Deckels:

Kunststoff

Mit Kabelauslass im Deckel:

ja

Min. Einbautiefe:

70 mm

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

nein

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

5 mm

Geeignet für Unterflurkanal:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

nein

Außenbreite:

217 mm

Modulo apparecchi quadrato con maniglia fino a 6 dispositivi Modul 45 in 2 supporti universali UT3, utilizzo in sistemi di canali e a pavimento in ambienti interni.