Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7405088 GES R2B 9011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405088

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7405088 GES R2B 9011 TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • RAL-Nummer - 9011

  • Farbe - schwarz

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196459643

Artikelnummer

OBO7405088

Herstellernummer

7405088

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

rund

RAL-Nummer:

9011

Farbe:

schwarz

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Deckels:

Kunststoff

Mit Kabelauslass im Deckel:

nein

Min. Einbautiefe:

85 mm

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Außendurchmesser:

140 mm

Coperchio incernierato e con uscita cavi per torretta a scomparsa GES R2 per l'installazione diretta nel supporto dispositivi MT R2. Per uso prettamente interno e per ambienti con lavaggio a secco.