Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7405083 GES93S U 7011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405083

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7405083 GES93S U 7011 TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • RAL-Nummer - 7011

  • Farbe - grau

  • Breite Einbaumaß - 244 mm

  • Länge Einbaumaß - 244 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196475742

Artikelnummer

OBO7405083

Herstellernummer

7405083

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

quadratisch

RAL-Nummer:

7011

Farbe:

grau

Breite Einbaumaß:

244 mm

Länge Einbaumaß:

244 mm

Außenlänge:

264 mm

Anzahl der Gerätebecher:

3

Mit Bodenbelagaussparung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Min. Einbautiefe:

73 mm

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

5 mm

Geeignet für Unterflurkanal:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Außenbreite:

264 mm

GES9-3S U 7011 Modulo apparecchi GES9-3S con cursore di arresto