Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7405082 GES R2 7011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405082

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7405082 GES R2 7011 TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

  • Bodenbelagsschutzrahmen - ja

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Ausführung Deckel:

rund

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7011

Geeignet für Unterflurkanal:

nein

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Außendurchmesser:

140 mm

Coperchio a ribalta con blocco. Plastica. Grigio ferro, PA, Grigio ferro, 7011