Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7405079 GES93B U 9011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405079

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7405079 GES93B U 9011 TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • RAL-Nummer - 9011

  • Farbe - schwarz

  • Breite Einbaumaß - 244 mm

  • Länge Einbaumaß - 244 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196460502

Artikelnummer

OBO7405079

Herstellernummer

7405079

Hersteller

OBO

Ausführung Deckel:

quadratisch

RAL-Nummer:

9011

Farbe:

schwarz

Breite Einbaumaß:

244 mm

Länge Einbaumaß:

244 mm

Außenlänge:

264 mm

Anzahl der Gerätebecher:

3

Mit Bodenbelagaussparung:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff des Deckels:

Kunststoff

Mit Kabelauslass im Deckel:

ja

Min. Einbautiefe:

73 mm

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

10 mm

Geeignet für Unterflurkanal:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Außenbreite:

264 mm

Torretta porta apparecchi a scomparsa sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7405079 - GES9-3B U 9011 TORRETTA SCOMPARSA