OBO BETTERMANN - OBO7405077 GES93B U 7011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - quadratisch
RAL-Nummer - 7011
Farbe - grau
Breite Einbaumaß - 244 mm
Länge Einbaumaß - 244 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196460496
Artikelnummer
OBO7405077
Herstellernummer
7405077
Hersteller
OBO
Ausführung Deckel:
quadratisch
RAL-Nummer:
7011
Farbe:
grau
Breite Einbaumaß:
244 mm
Länge Einbaumaß:
244 mm
Außenlänge:
264 mm
Anzahl der Gerätebecher:
3
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Mit Kabelauslass im Deckel:
ja
Min. Einbautiefe:
73 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Außenbreite:
264 mm


