OBO BETTERMANN - OBO7405049 GESR9 55U V 9011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405049

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rund
Anzahl der Gerätebecher - 2
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 5 mm
Packung
1 ST
Ausführung Deckel:
rund
Anzahl der Gerätebecher:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Einbaudurchmesser:
305 mm
Min. Einbautiefe:
55 mm


