OBO BETTERMANN - OBO7405039 GES9 55U V 9011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - quadratisch
Anzahl der Gerätebecher - 2
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung - nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 5 mm
Packung
1 ST
Ausführung Deckel:
quadratisch
Anzahl der Gerätebecher:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Bodenbelagaussparung:
nein
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
nein
Außenbreite:
264 mm
Außenlänge:
264 mm
Länge Einbaumaß:
242 mm
Breite Einbaumaß:
242 mm
Min. Einbautiefe:
55 mm


