Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7405037 GES9 55U V 7011 TORRETTA SCOMPARSA - 7405037

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7405037 GES9 55U V 7011 TORRETTA SCOMPARSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - quadratisch

  • Anzahl der Gerätebecher - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bodenbelagaussparung - nein

  • Tiefe der Bodenbelagaussparung - 5 mm

Packung

  • 1 ST

Ausführung Deckel:

quadratisch

Anzahl der Gerätebecher:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

5 mm

Bodenbelagsschutzrahmen:

ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7011

Geeignet für Unterflurkanal:

ja

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Außenbreite:

264 mm

Außenlänge:

264 mm

Länge Einbaumaß:

242 mm

Breite Einbaumaß:

242 mm

Min. Einbautiefe:

55 mm

service outlet system 55 per montaggio canale, PA, Grigio ferro, 7011