OBO BETTERMANN - OBO7403831 OKB AE 25085 ON ANGOLO ESTERNO - 7403831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 250 mm
Bodenpflege - trocken
Bodenwanne - ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne - Stahl
Länge - 422 mm
Packung
1 ST
EAN
4012195845980
Artikelnummer
OBO7403831
Herstellernummer
7403831
Hersteller
OBO
Breite:
250 mm
Bodenpflege:
trocken
Bodenwanne:
ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Länge:
422 mm
Angolo esterno pronto per il montaggio, composto da parte inferiore del canale, due coperchi, profili laterali regolabili in altezza e spazzola su listello posizionata dal lato parete per la conduzione dei cavi. Del volume di fornitura fanno una guarnizione dei giunti del coperchio e un giunto. Un listello con spazzola chiude l'apertura di introduzione dei cavi che corre lungo l'intero sistema di condotti.


