OBO BETTERMANN - OBO7403811 OKB E 25085 ON CANALE FILOPAVIMENTO - 7403811

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 210 mm
Länge - 2000 mm
Montageöffnung - ohne
Mit Trennwand - nein
Max. Anzahl der Züge - 1
Packung
2 M
EAN
4012195845942
Artikelnummer
OBO7403811
Herstellernummer
7403811
Hersteller
OBO
Breite:
210 mm
Länge:
2000 mm
Montageöffnung:
ohne
Mit Trennwand:
nein
Max. Anzahl der Züge:
1
Trennwandbefestigung:
stecken
Bodenpflege:
trocken
Bodenwanne:
ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
verzinkt
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper:
ja


