OBO BETTERMANN - OBO7401988 OKA2 TW 40 SEPARATORE - 7401988

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - L-Profil
Nennhöhe - 26.5 mm
Länge - 2400 mm
Trennwandbefestigung - rasten
Werkstoff - Stahl
Packung
2 M
EAN
4012195093909
Artikelnummer
OBO7401988
Herstellernummer
7401988
Hersteller
OBO
Ausführung:
L-Profil
Nennhöhe:
26.5 mm
Länge:
2400 mm
Trennwandbefestigung:
rasten
Werkstoff:
Stahl
Separatore per l'applicazione nella sottovasca delle unità canali OKA-W già preparate.


