OBO BETTERMANN - OBO7401904 OKA DAT 200 COPERCHIO COLLEGAMENTO - 7401904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Länge - 800 mm
Deckelbefestigung rastend - nein
Abdeckung Montageöffnung - ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4012195093640
Artikelnummer
OBO7401904
Herstellernummer
7401904
Hersteller
OBO
Breite:
200 mm
Länge:
800 mm
Deckelbefestigung rastend:
nein
Abdeckung Montageöffnung:
ja
Werkstoff der Seitenwand/Bodenwanne:
Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne:
sonstige


