![OBO BETTERMANN - OBO7400459 DUG 250-3 4 COPERCHIO MONTAGGIO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/605760_7400466.jpg?8475847C826868908675897C88678F6B84758479886D5E9EC0AC&ts=1716487447173)
OBO BETTERMANN - OBO7400459 DUG 250-3 4 COPERCHIO MONTAGGIO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße - 250 mm
Breite - 282 mm
Länge - 282 mm
Montageöffnung - quadratisch
Abdeckung Montageöffnung - nein
Packung
1 ST
EAN
4012195431251
Artikelnummer
OBO7400459
Herstellernummer
7400459
Hersteller
OBO
Nenngröße
250 mm
Breite
282 mm
Länge
282 mm
Montageöffnung
quadratisch
Abdeckung Montageöffnung
nein
Bodenpflege
trocken
Materialstärke
4 mm
Werkstoff
Stahl
Adattatore per UZD 25 per service outlet dim. 4 282x282x4, St, FS