Startseite

OBO BETTERMANN - OBO7400336 S3 35028 EUK CANALE - 7400336

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO7400336 S3 35028  EUK CANALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 350 mm

  • Höhe - 28 mm

  • Anzahl der Züge - 3

  • Länge - 2000 mm

  • Einsatzbereich - estrichüberdeckt

Packung

  • 2 M

EAN

4012195089384

Artikelnummer

OBO7400336

Herstellernummer

7400336

Hersteller

OBO

Breite:

350 mm

Höhe:

28 mm

Anzahl der Züge:

3

Länge:

2000 mm

Einsatzbereich:

estrichüberdeckt

Oberteil abnehmbar:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Canale sottopavimento OBO BETTERMANN tipo/modello OBO7400336 - S3 35028 EUK CANALE